| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30264522 Herst.-Nr.: MSO22 2-BW-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Oszilloskop, Typ=MSO22 2-BW-100, Abtastrate=2.5 GSPS, Analoge Kanäle=2, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=16, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=1000 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Anzeigedisplay=LCD Touchscreen, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=Arithmetic Automatic Measurements Amplitude Time Gating Math Functions Relational Logic FFT Cursors Statistics Reference Levels, Schnittstellentyp=USB-Gerät 2x USB-Host Ethernet-Anschluss, Trigger=Flanke Impulsweite Zeit abgelaufen Runt Logik Halten Anstieg-/Abfallzeit, Oszilloskoptyp=MSO, Serien=2 Series |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.923,02* | € 2.056,62* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.985,01* | € 2.056,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.115,29* | € 2.204,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.114,27* | € 2.255,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|