Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 110.000.75 110.000.75 Dauerton, Pulston 24 V/AC, 24 V/DC 100 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63798
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     110.000.75
EAN/GTIN:
     4016138313482
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Installationsbuzzer
Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene für das 22,5 mm Befehls- u. Meldegeräteprogramm.
Features:
8 verschiedene Töne
Weitere Informationen:
Höhe:
71.6 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
70 mm
Typ:
110.000.75
Signal-Typ:
Dauerton + Pulston
Tonfrequenz:
2100 Hz
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Lautstärke:
100 dB
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,96*
€ 83,94*
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 85,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,62*
€ 86,04*
€ 5,00*
ab € 72,16*
€ 86,11*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,00*
€ 87,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 10,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 35,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.02
ab € 26,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.04
ab € 45,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.