Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 450.100.55 Rot Dauerlicht 24 V/DC 80 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63770
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     450.100.55
EAN/GTIN:
     4016138412970
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Dauerleuchte mit zuschaltbarem Dauerton.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
49.5 mm
Typ:
450.100.55
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Tonfrequenz:
3 kHz
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
80 dB
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,98*
€ 94,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,29*
€ 94,78*
€ 5,46*
ab € 80,09*
€ 95,52*
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 98,56*
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 99,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2222439
ab € 151,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.