Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 450.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 450.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 450.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106183478
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     450.100.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Paketgewicht
48 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.08 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2222439
ab € 152,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.