Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Kombi-Signalgeber Asserta Midi AV Blinklicht, Dauerton 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63602
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     AS/M/R/9-60
EAN/GTIN:
     4015081798940
Suchbegriffe:
Alarmgerät Akustisch Optisch
Blinkleuchte
Blinklicht
Warntonsirene
Die Kombisirene Asserta Midi besteht aus einer Sirene mit einer extra hohen Lautstärke für Industrieanwendungen (Zweitonalarm) und einer Xenon-Blitzleuchte. Durch die Schutzklasse IP66 und die einfache Installation hat die Asserta Midi eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Höhe:
174 mm
Farbe:
rot
Breite:
136 mm
Schutzart:
IP66
Leuchtbild:
Xenon-Blitz
Typ:
Asserta Midi AV
Signal-Typ:
Blinklicht + Dauerton
Max. Stromaufnahme:
230 mA
Anzahl Töne:
32
Herstellerfarbe:
Rot
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Betriebsspannung (Details):
9 - 60 V/DC
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte rot, alarmgerät akustisch optisch, ComPro, Asserta Midi AV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 160,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 160,20*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 230,22*
€ 282,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.