Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Kombi-Signalgeber Asserta Midi AV Blinklicht, Dauerton 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585893-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     AS/M/R/9-60
EAN/GTIN:
     4015081798940
Suchbegriffe:
Alarmgerät Akustisch Optisch
Blinkleuchte
Blinklicht
Warntonsirene
Warntonsirene mit Blitzleuchte Asserta Midi AV

Die Kombisirene Asserta Midi besteht aus einer Sirene mit einer extra hohen Lautstärke für Industrieanwendungen (Zweitonalarm) und einer Xenon-Blitzleuchte. Durch die Schutzklasse IP66 und die einfache Installation hat die Asserta Midi eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Hohe Lautstärke für Industrieanwendungen · Einfache Installation · Hohe Effizienz · Zweitonalarm.

Technische Daten:
Anzahl Töne: 32 · Betriebsspannung (Details): 9 - 60 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 110 dB · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtbild: Xenon-Blitz · Produkt-Art: Kombi-Signalgeber · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Produktabmessung, Höhe: 174 mm · Schutzart: IP66 · Signal-Typ: Blinklicht,Dauerton · Stromaufnahme max.: 230 mA · Typ (Hersteller-Typ): Asserta Midi AV

Weitere Informationen:
Anzahl Töne:
32
Abmessungen:
(B x H) 136 mm x 174 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Stromaufnahme max.:
230 mA
Produktabmessung, Höhe:
174 mm
Produktabmessung, Breite:
136 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP66
Leuchtbild:
Xenon-Blitz
Farbe:
rot
Signal-Typ:
Blinklicht | Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
Asserta Midi AV
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Betriebsspannung (Details):
9 - 60 V/DC
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte rot, alarmgerät akustisch optisch, ComPro, AS/M/R/9-60, Asserta Midi AV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 159,14*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 126,73*
€ 159,15*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 231,99*
€ 282,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.