Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 444.100.68 Rot 230 V/AC 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63548
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.100.68
EAN/GTIN:
     4049787020210
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Die verschiedenen Montagemöglichkeiten Wand-, Boden- oder Deckenmontage der LED-Doppelblitz/Mehrtonsirene 444 ermöglichen die optimale Sichtbarkeit des LED-Doppelblitzes und eine optimale Schallausbreitung. Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar.
Features:
Lautstärke bis 110 dB einstellbar
32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle
3 Töne extern ansteuerbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
152 mm
Höhe:
112.5 mm
Breite:
109 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
444.100.68
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,82*
€ 211,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,43*
€ 211,16*
Frei Haus
ab € 184,73*
€ 212,68*
Frei Haus
ab € 192,21*
€ 219,10*
Frei Haus
ab € 190,83*
€ 219,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.