Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene ROLP/W/D ROLP Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 111 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63396
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     ROLP/W/D
EAN/GTIN:
     4051455201036
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
Die Sirene ROLP ist ein akustischer Signalgeber mit Zweitonanschluss in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP65
Gewicht:
280 g
Durchmesser:
93 mm
Typ:
ROLP
Serie:
ROLP
Signal-Typ:
Mehrton
Max. Stromaufnahme:
33 mA
Anzahl Töne:
32
Material:
ABS
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Geräuschentwicklung (max.):
111 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, ComPro, ROLP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,76*
€ 92,03*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 71,47*
€ 92,05*
6 Tage
46
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 113,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.