| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S63372 Herst.-Nr.: AC/R EAN/GTIN: 4016138625127 |
| |
|
| | |
| Die Askari-Sirenen sind akustische Signalgeber mit Zweitonalarm. Durch die geringe Stromaufnahme und die Schutzklasse IP65 ist die Askari in vielen Bereichen als Aufputz-, Unterputzsirene oder im Industrie- oder Schaltschrank einsetzbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 86 mm | Farbe: | rot | Breite: | 86 mm | Schutzart: | IP21 | Gewicht: | 110 g | Typ: | Askari Compact | Serie: | Askari | Signal-Typ: | Mehrton | Max. Stromaufnahme: | 35 mA | Anzahl Töne: | 32 | Material: | ABS | Betriebsspannung: | 12 + 24 V/DC | Herstellerfarbe: | Rot | Geräuschentwicklung (max.): | 106 dB | Max. Temperatur: | +70 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Signalsirene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, ComPro, Askari Compact |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,19* | € 49,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,58* | € 50,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,57* | € 93,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|