Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene SY/IP/R/E Low Power Dauerton 12 V, 24V 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63192
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     SY/IP/R/E
EAN/GTIN:
     4016138625073
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
alarmsirene
Die elektronische Hochleistungssirene Symphoni ist speziell für Bereiche entwickelt worden, bei denen hohe Lautstärken bis 120dB gefordert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Farbe:
rot
Schutzart:
IP66
Gewicht:
210 g
Durchmesser:
110 mm
Typ:
Low Power
Serie:
PSW
Signal-Typ:
Dauerton
Max. Stromaufnahme:
5 mA
Anzahl Töne:
3
Material:
ABS
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Herstellerfarbe:
Rot
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: ComPro, Low Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.