Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene CO ST 40 S 024 CO ST 40 Dauerton, Einzelton 24 V/DC, 24 V/AC 75 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63140
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO ST 40 S 024
EAN/GTIN:
     4051455036065
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarmsirene
Mit dem Akustik-Element können Sie ganz einfach Ihre individuell zusammengestellte Signalsäule zu einer Akustik-Signalsäule erweitern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
40 mm
Typ:
CO ST 40
Serie:
CO ST 40
Signal-Typ:
Dauerton + Einzelton
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
75 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Sirene, alarmsirene 24v, akustikelement signalsäule, ComPro, CO ST 40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,86*
€ 53,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 53,21*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 77,90*
€ 100,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.