Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S625052 Herst.-Nr.: 8GK48515KK00 EAN/GTIN: 4001869257143 |
| |
|
| | |
| ALPHA 160/400 DIN, Längsholme für Montage von Einbausätzen, H=750, 1 Satz=2 Holme Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A. Aufgrund der Plattformstruktur und dem modularen Aufbau können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA.siemens.de/alpha Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Produkt-Art: | Längsholm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 11,03* | € 15,47* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,35* | € 17,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 12,52* | € 17,56* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,55* | € 17,56* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Satz | € 5,80* | ab € 13,08* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|