Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-12609 Herst.-Nr.: 8GK48515KK00 EAN/GTIN: 4001869257143 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Längsholme H=750mm 8GK4851-5KK00 (VE2) Ausführung Zwischenholm, Breite 750mm, Werkstoff Metall, Farbe grau, Für die Montage der Einbausätze in die Leerschränke sind je Einbausatzbreite 2 Längsholme erforderlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zwischenholm | Breite: | 750 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 11,03* | € 15,47* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,35* | € 17,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 12,52* | € 17,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,55* | € 17,56* | | | | Lager 5382 | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 13,08* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,08* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|