Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1553611 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Buchse, gerade Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S60001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553611
EAN/GTIN:
     4046356158787
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Bus-Systemsteckverbinder, Buchse, gerade, 4-polig, M12 geschirmt, D-kodiert, QUICKON-Anschlussblock, Kabeldurchmesser max. 8 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 + 60 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1553611
Typ:
SACC-M12FSD-4Q SH
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
1.75 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Schneid-Klemm
Außen-Ø:
1.60 mm
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Kodierung:
D
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,91*
€ 16,49*
€ 5,46*
ab € 11,94*
€ 16,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 18,21*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 18,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,32*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.