Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-55 06019H5200 Akku-Bohrschrauber 18V 4.0Ah Li-Ion bürstenlos, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S595192
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H5200
EAN/GTIN:
     4059952509273
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Features:
18 V/4.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 55 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 10
Drehmoment-Stufen 20+1
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 + 2x Akku GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + L-Boxx
Weitere Informationen:
Höhe:
179 mm
Länge:
207 mm
Breite:
78 mm
Gewicht:
1.1 kg
Max. Schrauben-Ø:
10
Drehmoment-Stufen:
20+1
Max. Drehmoment:
55 Nm
Max. Bohr-Ø:
35 mm
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Kapazität:
4.0 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 460 / 0 – 1.800 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
bürstenlos + inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Drehzahl-Bereich:
0 - 1800 U/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li 2x4ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Professional, GSR 18V-55, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 218,51*
€ 276,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 229,96*
€ 276,82*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 253,45*
€ 306,91*
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 314,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,22*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,11*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,51*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,24*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,98*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,20*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 162,44*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,61*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.