Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden IXO 6 Classic Vino Set 06039C7103 Akku-Bohrschrauber 3.6V 2.5Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S580502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039C7103
EAN/GTIN:
     4053423224160
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Einfach und intuitiv - angenehmes Schrauben selbst in empfindlichen Materialien dank zuverlässiger Drehzahlsteuerung
Volle Kontrolle bei allen DIY-Schraubarbeiten durch komplett variable Drehzahlsteuerung - die passende Drehzahl für jede Anwendung. Der zuverlässigste IXO aller Zeiten erleichtert die intuitive Arbeit in empfindlichem Material wie lackiertem Holz. Durch die individuelle Drehzahleinstellung ist Schluss mit gesplittertem Holz und beschädigten oder überdrehten Schrauben. Über die Akkuanzeige mit 3 LEDs ist die restliche Akkulaufzeit genau ersichtlich. Der IXO bietet eine große Auswahl an hilfreichen Aufsätzen für einen noch bequemeren Schraubvorgang und verschiedenste Anwendungen im und ums Haus. Vom Gebläse zum Anfachen der Grillkohle bis hin zum Korkenzieher oder der Gewürzmühle, gibt es für (fast) jede Gelegenheit den richtigen Aufsatz.
Features:
3.6 V/2.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 4.5 Nm


Lieferumfang:
IXO Weinöffner-Aufsatz + Hochwertige Holzbox + Mikro-USB-Ladekabel + 5 Standard Schrauber-Bits
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
98 mm
Breite:
303 mm
Gewicht:
340 g
Max. Drehmoment:
4.5 Nm
Max. Bohr-Ø:
5 mm
Ladedauer:
2 h
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannung:
3.6 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
2.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
215 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 32,66*
€ 43,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 38,06*
€ 50,50*
2 Tage
145
1
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 51,62*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 40,62*
€ 53,29*
1
€ 3,50*
ab € 44,88*
€ 58,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,56*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,11*
Sonstiges
Bosch
2607019676
ab € 5,72*
Sonstiges
Bosch
2607001611
ab € 0,58*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 6,84*
Sonstiges
Bosch
2609255931
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.