Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Protect C 36 425805 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 355 x 325 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S570711
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     425805
EAN/GTIN:
     4005187258059
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Instrumentenkoffer
Instrumenten-, Messgeräte- oder Kamerakoffer

Die edlen Koffer, bestehend aus einem breiten, runden Alu-Rahmen mit Kunststoff-Applikationen, sind speziell konzipiert für den sicheren Transport empfindlicher Geräte, z. B. von Messinstrumenten. Des Weiteren eignen sich die komplett gepolsterten Alu-Rahmenkoffer optimal als Verpackung von optischen Geräten, Kameras, etc.
Features:
Ideal für empfindliche Messinstrumente oder Kameras
Komplett mit Schaumstoffpolster ausgekleidet, fester Halt für Inhalt
Abschließbar mit Zahlenschlössern, komfortabler Tragegriff
Hinweise:
Lieferung ohne Messgerät und Zubehör!
Weitere Informationen:
Höhe:
135 mm
Länge:
355 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
325 mm
Innenmaß Tiefe:
319 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
262 mm
Gewicht:
1675 g
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage + mit Zahlenschloss
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,18*
€ 33,16*
€ 5,50*
ab € 24,53*
€ 33,17*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 37,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,47*
€ 38,39*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.