Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Protect C 36 425805 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 355 x 325 x 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520904-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     425805
EAN/GTIN:
     4005187258059
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Instrumentenkoffer
Allit AluPlus Protect C 36 Schwarz

Ideal für empfindliche Messinstrumente oder Kameras
Komplett mit Schaumstoffpolster ausgekleidet, fester Halt für Inhalt
Abschließbar mit Zahlenschlössern, komfortabler Tragegriff

Instrumenten-, Messgeräte- oder Kamerakoffer

Die edlen Koffer, bestehend aus einem breiten, runden Alu-Rahmen mit Kunststoff-Applikationen, sind speziell konzipiert für den sicheren Transport empfindlicher Geräte, z. B. von Messinstrumenten. Des Weiteren eignen sich die komplett gepolsterten Alu-Rahmenkoffer optimal als Verpackung von optischen Geräten, Kameras, etc.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 1675 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 262 mm · Innenmaß Höhe: 120 mm · Innenmaß Tiefe: 319 mm · Material: Aluminium · Produkt-Art: Werkzeugkoffer unbestückt · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage,mit Zahlenschloss

Hinweis:
Lieferung ohne Messgerät und Zubehör!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 355 x 325 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Marke:
Allit
Innenmaß Tiefe:
319 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
262 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage | mit Zahlenschloss
Gewicht:
1675 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 33,72*
€ 5,50*
ab € 24,59*
€ 33,73*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 38,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,38*
€ 38,87*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.