Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenkoffer, schwarz, Außen-LxBxH 355 x 325 x 135 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenkoffer
Instrumentenkoffer
Instrumentenkoffer
Artikel-Nr.:
     103-544096
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     425805
EAN/GTIN:
     4005187258059
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Instrumentenkoffer
Instrumentenkoffer, schwarz, Außen-LxBxH 355 x 325 x 135 mm.

Ideal für empfindliche Messinstrumente oder Kameras. Komplett mit Schaumstoffpolster ausgekleidet. Stabile Ausführung.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
355 mm
Außenbreite:
325 mm
Außenhöhe:
135 mm
Innenlänge:
320 mm
Innenbreite:
260 mm
Innenhöhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Messgerätekoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, alukoffer, alukoffer allit, 544096 49, Alu-Koffer, Aluminium-Koffer, Koffer, Mehrzweckkoffer, Schutzkoffer, Transportkoffer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,29*
€ 33,06*
€ 5,50*
ab € 24,44*
€ 33,06*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 38,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,60*
€ 38,84*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 45,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.