Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456210 Sichtlagerkasten (B x H x T) 150 x 125 x 235mm Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S570231
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456210
EAN/GTIN:
     4005187562101
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Stapelsichtboxen in Profiqualität

Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Stapelsichtboxensystem besonders aus.
Features:
Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
TÜV/GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Tiefe:
235 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
gelb
Breite:
150 mm
Innenmaß Tiefe:
124 mm
Innenmaß Höhe:
110 mm
Innenmaß Breite:
212 mm
Gewicht:
180 g
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
313
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,16*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 3,44*
10 Tage
66
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,46*
1 Tag
313
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,85*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265142
ab € 1,43*
Zubehör
Allit
ab € 6,26*
Zubehör
Allit
455541
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.