Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SM6011-2 Brandschutzschalter 2polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S561681
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM6011-2
EAN/GTIN:
     4001869525785
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Der Brandschutzschalter ist die Schutzeinrichtung (AFDD) bei Fehlerlichtbögen. Der bewährte Brandschutzschalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet Sicherheit vor gefährlichen Fehlerlicht-bögen. Kein anderes Schutzgerät, weder der Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter noch ein Sicherungssystem, kann diese Gefahr so zuverlässig erkennen. Fehlerlichtbögen entstehen z. B. durch lose Kontakte oder Isolationsfehler und führen vielfach zu gefährlichen Bränden. Brandschutzschalter erkennen frühzeitig Störungen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Der Siemens Brandschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Zuverlässigen und umfassenden Schutz für Menschen, Anlagen und Vermögenswerte. 2. Technische Höchstleistung beim Brandschutz durch Abdecken der bisherigen Schutzlücke. 3. Einfache Installation in Verbindung mit Leitungsschutz- und FI/LS-Schalter. 4. Bewährte nordamerikanische Technologie - maßgeschneidert für den europäischen Markt. 5. Datamatrix-Code am Gerät einscannen und alle Infos rund um den Brandschutzschalter schnell und einfach abrufen. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
95 mm
Ausführung:
1 TE
Polzahl:
2
Anzahl Teilungen:
1
Produkt-Art:
Brandschutzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,89*
€ 84,05*
€ 5,46*
ab € 69,01*
€ 84,76*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 72,16*
€ 88,09*
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 88,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,27*
€ 96,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.