Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter-Block AFDD, f.LS-Sch.,16A 5SM6011-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschalter-Block AFDD, f.LS-Sch.,16A 5SM6011-2
Brandschutzschalter-Block AFDD, f.LS-Sch.,16A 5SM6011-2
Artikel-Nr.:
     3517I-30266820
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM60112
EAN/GTIN:
     4001869525785
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter

Brandschutzschalter-Block AFDD, f.LS-Sch.,16A 5SM6011-2

Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS 5SL60, 5SY60 und FI/LS 5SV1 1+N 1TE Brandschutzschalter- Block SENTRON 5SM6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter siemens 2 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Einbauautomat, Installationsautomat, Automat, EB-Automat, Schutzschalter, MCB, LS-Schalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,00*
€ 83,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,34*
€ 84,48*
1 Tag
28
€ 6,40*
ab € 71,78*
€ 87,70*
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 88,49*
1 Tag
52
€ 5,90*
ab € 74,67*
€ 91,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.