Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1F635.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 16A 500V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S559591
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1F635.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
mersen nh-sicherung
Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.
Features:
Mit spannungsführenden Grifflaschen
Kombinationskennmelder
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gL + gG
Produkt-Art:
NH-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, Mersen, F213997H
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 6,40*
ab € 3,16*
€ 4,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,49*
9
€ 5,46*
ab € 4,08*
€ 5,73*
9
Frei Haus
ab € 4,16112*
€ 5,83112*
19 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.