Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 16A/500VKM NH000GG50V16-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 16A/500VKM NH000GG50V16-1
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 16A/500VKM NH000GG50V16-1
Artikel-Nr.:
     3517B-95185813
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F213997
EAN/GTIN:
     4086500084043
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
mersen nh-sicherung

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 16A/500VKM NH000GG50V16-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 3,16*
€ 4,69*
1
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,49*
Lager 3517
9
€ 5,46*
ab € 4,08*
€ 5,73*
9
Frei Haus
ab € 4,16112*
€ 5,83112*
20 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 51,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.