Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana OL 300 Sitzauflage 12W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S555002
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60273
EAN/GTIN:
     4015588602733
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung
Das Wärme-Keilkissen OL 300 trägt dank seiner speziellen Keilform zur Verbesserung der Sitzhaltung bei, indem es aktiv die Rückenmuskulatur stimuliert und Fehlhaltungen der Wirbelsäule vorbeugt. Die zuschaltbare Wärmefunktion ist in drei Temperaturstufen wählbar und fördert die Durchblutung der Muskulatur. Das Kissen lässt sich sowohl als normales Sitzkissen als auch vertikal als Lendenwirbelstütze einsetzen.
Features:
Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung
2in1 Anwendung als Sitzkissen oder vertikal als Lendenwirbelstütze
Stimuliert aktiv die Rückenmuskulatur, fördert die Durchblutung und beugt Fehlhaltungen der Wirbelsäule vor
Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
Lieferumfang:
Wärme-Keilkissen + Netzteil + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Kabellänge 180 cm
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
71 mm
Länge:
367 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
447 mm
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Mit zuschaltbarer Wärme
Produkt-Art:
Sitzauflage
Weitere Suchbegriffe: Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, keilkissen schwarz, keil sitzkissen, heizkissen medisana, Medisana, OL 300, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 43,07*
€ 55,88*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 44,77*
€ 58,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,40*
€ 67,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 71,14*
€ 3,50*
ab € 57,46*
€ 72,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.