Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 563 Stecker-Gehäuse 111 x 68 x 51.3 ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55425
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     563
EAN/GTIN:
     4016138067682
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Steckergehäuse
strapubox steckergehäuse
Mit angespritztem Stecker, Gehäuseaufbau nach Schutzklasse I ohne Schutzleiter. Gehäuse besitzt Nocken zur Aufnahme von Platine, Trafo usw. Gehäuse mit Lüftungsschlitzen.
Features:
(L x B x H) 111 x 68 x 51.3 mm

Weitere Informationen:
Länge:
111 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
68 mm
Höhe:
51.3 mm
Typ:
563
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 4013069070675, Strapubox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 9,75*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,77*
6 Tage
92
€ 6,99*
ab € 14,58*
€ 20,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
888701
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.