Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 563 Stecker-Gehäuse 111 x 68 x 51.3 ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522732-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     563
EAN/GTIN:
     4016138067682
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Steckergehäuse
strapubox steckergehäuse
Strapubox 563 Stecker-Gehäuse 111 x 68 x 51.3 ABS Schwarz 1 St.

Stecker-Gehäuse

(L x B x H) 111 x 68 x 51.3 mm



Mit angespritztem Stecker, Gehäuseaufbau nach Schutzklasse I ohne Schutzleiter. Gehäuse besitzt Nocken zur Aufnahme von Platine, Trafo usw. Gehäuse mit Lüftungsschlitzen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 51.3 mm · Produktabmessung, Länge: 111 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 111 x 68 x 51.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
51.3 mm
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
563
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 4013069070675, Strapubox, 563
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,67*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,68*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
888701
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.