| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S55265 Herst.-Nr.: 27134PSLA EAN/GTIN: 4016138135886 |
| |
|
| | |
| Robustes Elektronikgehäuse mit geringem Gewicht. Zweiteilige Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Oberfläche ohne Veredelung. Zusätzlich bietet dieses Gehäuse eine exzellente EMC-Abschirmung. Features: (L x B x H) 111 x 60 x 31 mm
IP54 Lieferumfang: Mit Senkkopf-Schrauben 4 x M3.5 x 12 Weitere Informationen: | | Länge: | 111 mm | Farbe: | grau | Breite: | 60 mm | Höhe: | 31 mm | Schutzart: | IP54 | Typ: | 27134PSLA | Länge bzw. Tiefe: | 111 mm | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,61* | € 6,20* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,08* | € 6,23* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,00* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 8,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,08* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|