Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 60mm; Y: 111mm; Z: 27mm; Eddystone; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 60mm; Y: 111mm; Z: 27mm; Eddystone; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 60mm; Y: 111mm; Z: 27mm; Eddystone; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-27134PSLA
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     27134PSLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 111mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 27mm
Deckelfarben: naturfarben
Gehäuseserie: Eddystone
Verschlussart: geschraubt
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,84*
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,11*
€ 8,95*
ab € 3,99*
€ 6,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 8,11*
2 Tage
46
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.