| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S55122 Herst.-Nr.: 26827PSLA EAN/GTIN: 4016138135923 |
| |
|
| | |
| Robustes Elektronikgehäuse mit geringem Gewicht. Zweiteilige Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Oberfläche ohne Veredelung. Zusätzlich bietet dieses Gehäuse eine exzellente EMC-Abschirmung. Features: (L x B x H) 188 x 120 x 57 mm
IP54 Lieferumfang: 6 x M3.5 x 6 Weitere Informationen: | | Länge: | 188 mm | Farbe: | grau | Breite: | 120 mm | Höhe: | 57 mm | Schutzart: | IP54 | Typ: | 26827PSLA | Länge bzw. Tiefe: | 188 mm | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,64* | € 15,18* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,77* | € 22,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,34* | € 23,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,15* | € 24,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,32* | € 45,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|