Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 26827PSLA 26827PSLA Universal-Gehäuse 188 x 120 x 57 Aluminium Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164240
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     26827PSLA
EAN/GTIN:
     4016138135923
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hammond Electronics 26827PSLA 26827PSLA Universal-Gehäuse 188 x 120 x 57 Aluminium Aluminium 1St.

(L x B x H) 188 x 120 x 57 mm
IP54

Robustes Elektronikgehäuse mit geringem Gewicht. Zweiteilige Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Oberfläche ohne Veredelung. Zusätzlich bietet dieses Gehäuse eine exzellente EMC-Abschirmung.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Universal-Gehäuse
Höhe: 57 mm
Breite: 120 mm
Material: Aluminium
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Aluminium
Länge bzw. Tiefe: 188 mm
Länge (Tiefe): 188 mm
Farbe: grau
Typ: 26827PSLA
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 26827PSLA
EAN: 4016138135923
Zulassung: Grundmaterialien mit UL "Yellow Card"

Lieferumfang: 6 x M3.5 x 6

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Hammond Electronics, 26827PSLA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 16,37*
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 16,39*
€ 8,95*
ab € 11,13*
€ 16,42*
2 Tage
44
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 25,12*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 32,47*
€ 43,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.