Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8014060000 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz, Rot, Blau 6mm 2mm Schrumpfrate:3:1 1.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54983
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8014060000
EAN/GTIN:
     4016138077391
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm 3:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Flexibler Schrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem, unschmelzbarem Polyolefin mit hohem Schrumpfungsvermögen. Für Schützumhüllungen von Bauteilen mit großem Ø-Unterschied geeignet (Kabelschuhe, Widerstände, Kondensatoren, Batterien, usw.), ferner zur Isolation, mechanische Entlastung und Kennzeichnung von Verbindungen, Anschlüssen, Leitungen und Kabeln. Nicht korrosiv.
Features:
1.5 m
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz, Rot, Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm
Lieferumfang:
Jedes Sortiment enthält 6 Schrumpfschläuche (2 St. Schwarz, 2 St. Rot, 2 St. Blau). Länge jedes Schrumpschlauches 250 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.70 mm
Herst.-Teilenr.:
8014060000
Typ:
8014060000
Temperaturbereich:
-55 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + flammgeschützt
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
2 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
6 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Blau
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
1 Packung enthält 1,5 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,13*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.