Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112630 Kabelverschraubung M20 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54741
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Montagefreundliche EMV-sichere Kabelverschraubung. Die SKINTOP® MS-SC-M Screen Connection ist das ideale Verschraubungssystem für alle CU-geschirmten Kabel und Leitungen. Die patentierten innenliegenden Kontaktfedern stellen schnell und sicher eine niederohmige Schirmkontaktierung her.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53112630
Typ:
SKINTOP® MS-SC-M 20X1.5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
12.5 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINTOP® MS-SC-M 20X15, 839-5340
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 3,23735*
€ 4,11735*
1
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 4,29*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,118*
€ 7,478*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103125
ab € 1,08*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320
ab € 0,50*
Zubehör
HellermannTyton
912-26237 HEGTB5100
ab € 8,73*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.