Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8011001992 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:3:1 63 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54452
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8011001992
EAN/GTIN:
     4016138272796
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
DERAY I 3000 ·Das hohe Schrumpfvermögen ist unentbehrlich für eine vollständige Umhüllung bei großen Ø-Unterschieden wie z.B. Kabelschuhen, Widerständen, Kondensatoren und Kabel-Steckverbindungen. Er ist dünnwandig, selbstverlöschend und kaltflussbeständig.
Features:
63 Teile
Schrumpfrate: 3:1


Lieferumfang:
Ø 1,5 - 0,5 mm 15 St. à 35 mm · Ø 3 - 1 mm 5 St. à 35 mm · Ø 4,5 - 1,5 mm 10 St. à 35 mm · Ø 6 - 2 mm 10 St à 35 mm · Ø 9 - 3 mm 8 St à 70 mm · Ø 12 - 4 mm 4 St à 70 mm · Ø 19 - 6 mm 4 St. à 90 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
8011001992
Typ:
8011001992
Temperaturbereich:
-55 - +90 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,85*
€ 23,45*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 24,68*
€ 33,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
1 Packung enthält 63 Stück (ab € 0,25159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 25,29*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.