Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399816 62399816 Reflektorband Polymer (L x B x H) 1000 x 15.5 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S541691
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399816
EAN/GTIN:
     4021553041841
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Leuchtenprofil
Für eine Lumenoutputerhöhung im Catania Aluminiumprofil.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Breite:
15.5 mm
Typ:
62399816
Ausführung:
Reflektorband für Aluprofil Catania 1 m
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Polymer
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Reflektorband
Material-Eigenschaft:
reflektierend
Produkt-Art:
Reflektorband
Weitere Suchbegriffe: 04021553041841, Barthelme, Spiegelband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,57*
1
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 3,59*
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,61*
1
€ 3,90*
ab € 2,47*
€ 4,01*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,91*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.