| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10658139 Herst.-Nr.: 62399816 EAN/GTIN: 4021553041841 |
| |
|
| | |
| Reflektorband f.Aluprofil Meterw. 62399816 Für eine Lumenoutputerhöhung, zum Einschieben an die Innenseite des CATANIA Aluprofil Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | glänzend | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | weiß | Länge: | 1000 mm | Breite: | 15,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,14* | € 3,56* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,19* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,44* | € 3,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,91* | € 4,63* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,46* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|