Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorband f.Aluprofil Meterw. 62399816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorband f.Aluprofil Meterw. 62399816
Reflektorband f.Aluprofil Meterw. 62399816
Artikel-Nr.:
     6012-10658139
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399816
EAN/GTIN:
     4021553041841
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Reflektorband f.Aluprofil Meterw. 62399816

Für eine Lumenoutputerhöhung, zum Einschieben an die Innenseite des CATANIA Aluprofil
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Breite:
15,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,53*
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,54*
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,59*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,96*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,91*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399812
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.