Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Stromerzeuger TC-IG 2000 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230V 21.5kg 1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S536032
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152590
EAN/GTIN:
     4006825652413
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Der Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 2000 eignet sich ideal überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auch für den Urlaub in freistehenden Gebäuden sowie in Wald-, Fischer- und Berghütten. Angetrieben wird der Stromerzeuger mit einem kraftvollen, robusten und emissionsarmen 4-Takt-Antriebsmotor mit Inverter-Technologie, für Stromausgabe ohne Spannungsspitzen. Somit können auch empfindliche Geräte angeschlossen und betrieben werden. Bei Dauerleistung gibt der Stromerzeuger kontinuierlich 1800 Watt ab, die maximale Leistung beträgt 2000 Watt. Abgegeben wird der Strom über zwei 230 Volt-Steckdosen, an denen jedes Gerät angeschlossen werden kann. Zudem verfügt der Stromerzeuger über zwei USB-Anschlüsse. Die geschlossene Bauform sorgt für leisen Betrieb. Gesichert ist der Stromerzeuger zusätzlich durch einen Überlastschalter und die Ölmangelsicherung. Gestartet wird der Stromerzeuger denkbar einfach mittels eines Seilzugs, der Tragegriff sorgt für einen einfachen Transport.
Features:
Inverter-Technologie
2 x 230 V-Steckdose/50 Hz
2 x USB Anschluss
Weitere Informationen:
Tiefe:
460 mm
Höhe:
295 mm
Breite:
512 mm
Nennspannung:
230 V
Betriebsdauer:
5.3 h
Gewicht:
21.5 kg
Steckdosen:
2
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schall-Leistungspegel:
95 dBA
Treibstoff:
Normal-Benzin
Tankinhalt:
4 l
Motortyp:
4-Takt
Dauerleistung:
1800 W
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: einhell notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Einhell, Einhell Stromerzeuger TC-IG 2000, Generator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 446,47*
€ 516,63*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 451,75*
€ 519,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 543,19*
€ 620,62*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 551,38*
€ 627,63*
Frei Haus
ab € 568,01*
€ 648,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,62*
€ 738,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,88*
€ 722,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,07*
€ 686,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,23*
€ 671,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,19*
€ 646,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Valpro
892.00
ab € 13,95*
Sonstiges
Valpro
6200
ab € 16,22*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,57*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,33*
Sonstiges
Valpro
747.00.00-02
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.