| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2391253 Herst.-Nr.: 4152590 EAN/GTIN: 4006825652413 |
| | |
|
| | |
| Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 2000 Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 2000 eignet sich überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird. Angetrieben wird der Stromerzeuger mit einem kraftvollen, robusten und emissionsarmen 4-Takt-Antriebsmotor mit Inverter-Technologie, für Stromausgabe ohne Spannungsspitzen. So mit können auch empfindliche Geräte betrieben werden. Abgegeben wird der Strom über zwei 230 V-Steckdosen, zudem verfügt der Stromerzeuger über zwei USB-Anschlüsse. Die geschlossene Bauform sorgt für den leisen Betrieb. Gesichert ist der Stromerzeuger zusätzlich durch einen Überlastschalter und die Ölmangelsicherung. Gestartet wird der Stromerzeuger denkbar einfach mittels eines Seilzugs, der Tragegriff sorgt für einen einfachen Transport. - Breite: 37,7, - Dauerleistung: 1800 W, - Gewicht: 21,5 kg, - Höhe: 51,5, - Hubraum: 105,6 cm³, - Kraftstoff: Petrol (unleaded) / E10, - Länge: 60, - Max. Leistung: 2000 W | 5 min, - Max. Motorleistung: 2,4 kW, - Motor: Viertakt, Luftgekühlt, - Motordrehzahl: 4500 min^-1, - Schallleistungspegel: 95 dB (A), - Steckdosen: 2 x 230 V-Steckdose/50 Hz | 2 x USB, - Zylinderzahl: 1,0 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21,5 kg | Länge: | 60 | Breite: | 37,7 | Höhe: | 51,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,06* | € 519,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 451,09* | € 522,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,69* | € 622,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,23* | € 629,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 571,55* | € 650,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|