| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S53519 Herst.-Nr.: SFH 4546 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung und kurze Schaltzeiten. Anwendungen: Infrarotbeleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Sensorik uvm. Hinweise: Infrarote Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des Erfassungsbereiches des menschlichen Auges. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Gefahr von Netzhautschädigung. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | SFH 4546 | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 5 mm | Ausführung: | Diffus + Gefärbt | Durchlassstrom I(F): | 100 mA | Abstrahlwinkel: | 20 ° | Wellenlänge: | 950 nm | Strahlstärke I(e): | 63 mW/sr | Hersteller: | OSRAM | Produkt-Art: | IR-Emitter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,24* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 1,00* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,29* | € 1,00* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,237* | € 1,066* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,43* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|