Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 950nm; schwarz; 130mW; 20°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 950nm; schwarz; 130mW; 20°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V
IR Sender; 5mm; 950nm; schwarz; 130mW; 20°; THT; 100mA; 1,5÷1,8V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH4546
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,5...1,8V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 950nm
Diodenlinse: schwarz
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 20°
Optische Leistung: 130mW
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,96*
1 Tag
45
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,98*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 1,23*
7 Tage
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,85*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.