Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2899.320 Stufennippel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S52763
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2899.320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m32
Zur Kabeleinführung einfach Stufen entsprechend dem Kabel-Ø abschneiden.
Features:
Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm
Individuell abschneidbar
IP54
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Dichtbereich: 13 - 26,5 mm, Bohrung: M32
Schutzart:
IP54
Montageloch:
M32
Herst.-Teilenr.:
2899.320
Typ:
2899.320
Halogenfrei:
Nein
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Stufennippel
Produkt-Art:
Stufennippel
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, rittal rack zubehör, Rittal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3372*
€ 0,5572*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3476*
€ 0,5776*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3528*
€ 0,5828*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,3532*
€ 0,5832*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.