Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Stufennippel IP54, M32 SZ 2899.320(VE25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-264153
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2899320
EAN/GTIN:
     4028177389625
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m32
Rittal Stufennippel IP54, M32 SZ 2899.320(VE25) Für Kabeldurchmesser 13 ...

26,5mm, Bohrungsdurchmesser 26,5mm, Ausführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Farbe sonstige, Wasserdicht, Schutzart (IP) IP54, SZ Stufennippel, für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm, für Bohrung M32, Dichtbereich: 13-26,5 mm

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
13 mm | 26.5 mm
Bohrungsdurchmesser:
26.5 mm
Für Langloch:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Ausführung:
sonstige
Winkelausführung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, rittal rack zubehör, Durchführungstülle, Isolationsschutztülle, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungstülle, Kabeleinführung, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 0,3372*
€ 0,5472*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,3476*
€ 0,5676*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3528*
€ 0,5728*
25
€ 5,46*
ab € 0,3564*
€ 0,5864*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,3532*
€ 0,5932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5932*
€ 0,70591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.