Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal PK 9521.050 Installations-Gehäuse 254 x 180 x 111 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S52723
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9521.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Sicherheit und Qualität sind Trumpf bei den Rittal PK-Gehäusen. So steht der Einsatz von glasfaserverstärktem Polycarbonat für ausgezeichnete Isoliereigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse. Die umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung ist dauerhaft sicher und temperaturbeständig. Mit der hohen Schutzart bieten alle Gehäuse vollkommenen Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben · Isolierstopfen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
111 mm
Breite:
254 mm
Ausführung:
24x M20, 4x M25/32, 4x M32/40
Höhe:
180 mm
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
9521.050
Typ:
PK 9521.050
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Normen:
Bureau Veritas
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,03*
€ 34,03*
€ 6,78*
ab € 25,96*
€ 34,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 34,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,09*
€ 34,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,81*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 5,4875*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.