Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, grauer Deckel, BHT 254x180x111mm, mit Vorprägungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal PK 9521.050 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polyethylen IP66
Rittal PK 9521.050 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polyethylen IP66
Artikel-Nr.:
     513-9521050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9521050
EAN/GTIN:
     4028177490215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 254x180x111 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, mit Vorprägungen, mit Deckel grau
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177490215
Herstellerartikelnummer:
9521050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009521050
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9521050, PK KLEMMENKASTEN GRAUER DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9521050
Höhe:
180.000
Tiefe:
111.000
Breite:
254.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,83*
€ 34,10*
€ 6,78*
ab € 28,83*
€ 34,10*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,85*
€ 34,11*
€ 4,00*
ab € 28,90*
€ 34,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,73*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 6,5675*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.