Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10093148 Sensor TC-10093148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S525642
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10093148
EAN/GTIN:
     4064161196893
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Entwicklungskit
entfernungsmesser

Features:
Laser-Distanzmesssensor
940 nm Laser, Klasse 1
Entfernung: Max. 4 m
Standard TTL-Pegel serieller Anschluss I2C
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
20 mm
Breite:
16.8 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über Blockklemme
Passend für:
Arduino
Produkt-Art:
Sensor
Weitere Suchbegriffe: 04064161196893, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 18,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,07*
€ 25,85*
9 Tage
63
2
€ 6,99*
ab € 18,49*
€ 26,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.