Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10093148 Sensor TC-10093148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2523287-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10093148
EAN/GTIN:
     4064161196893
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Entwicklungskit
entfernungsmesser
TRU COMPONENTS TC-10093148 Sensor TC-10093148

Distanzmesser (4 m)

Laser-Distanzmesssensor
940 nm Laser, Klasse 1
Entfernung: Max. 4 m
Standard TTL-Pegel serieller Anschluss I2C

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Stromversorgung (LOV): über Blockklemme · Weitere technische Daten: Entfernung max: 400 cm

Weitere Suchbegriffe: 04064161196893, TRU COMPONENTS, TC-10093148
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 18,85*
1
€ 4,00*
ab € 18,13*
€ 25,88*
9 Tage
63
2
€ 6,99*
ab € 18,48*
€ 25,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.