Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MG 150 Massagepistole Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S525512
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88986
EAN/GTIN:
     4015588889868
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen, wie Schultermuskeln, Brustmuskeln, Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Oberschenkelmuskeln, Wadenmuskeln etc. Hilft bei Muskelermüdung und Muskelkater, regt die Druchblutung an und verkürzr die Muskelerholungszeit.
Features:
Tiefengewebsmassage zur Muskelaktivierung und Förderung der Muskelregeneration
5 leistungsstarke Vibrationsstufen für tiefe Muskelstimulation
6 Massageaufsätze in verschiedenen Formen für unterschiedliche Massageeffekte
Kleines Format und geringes Gewicht für einfache Kontrolle und komfortable Handhabung
Kleiner Motor sorgt für geringes Gewicht bei gleichbleibend kraftvoller Leistung und längerer Lebensdauer
Ergonomischer Silikongriff für besseren Halt
Kleine Reißverschlusstasche zur einfachen Aufbewahrung, perfekt für den Einsatz zu Hause, auf Reisen oder beim Training
LED-Kontrollleuchten für Batteriestandsanzeige und Ladestatus
Lieferumfang:
Massage Gun Mini
6 Massageaufsätze
USB-Kabel
Reißverschlusstasche
Gebrauchsanweisung
Hinweise:
Ladezeit: ca. 2-3 Std.
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Länge:
138 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Gewicht:
900 g
Schaltstufen:
5
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Mit Massagefunktion
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Massagepistole
Weitere Suchbegriffe: Medisana, MG 150, Massagegeräte, Massage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 54,305*
€ 66,875*
4
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 67,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 54,43*
€ 68,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 57,36*
€ 71,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 62,05*
€ 78,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.