Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1176460010 Handleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S521332
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1176460010
EAN/GTIN:
     4007123674374
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
brennenstuhl handlampe
Die Gummi-Handleuchte GH 20 von Brennenstuhl mit Schutzkorb und Schutzglas besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Aus Hartgummi
Mit stabilem Schutzkorb
5m Kabel
Lieferumfang:
Gummi-Handleuchte GH 20 · 5m Kabel · Anleitung
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
321 mm
Sockel:
E27
Gewicht:
1040 g
Durchmesser:
136 mm
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Handleuchte
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Brennenstuhl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,7661*
€ 18,2961*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 18,30*
7 Tage
24061
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 20,59*
€ 4,90*
ab € 14,63*
€ 21,41*
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1176420010
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.