Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Handleuchte GH 20 (Werkstattlampe 60W, 5m Kabel, 136 mm Durchmesser, stabilem Schutzkorb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1176460010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1176460010
EAN/GTIN:
     4007123674374
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
brennenstuhl handlampe

Die robuste und handliche Werkstattleuchte GH 20 mit Qualitäts-Hartgummi Handgriff eignet sich bestens für den Arbeitseinsatz von Heim- und Handwerkern. Dank stoßdämpfendem, schlagfestem und federndem Schutzkorb und stabilem Schutzglas ist die Arbeitsleuchte perfekt für den Einsatz in Werkstätten geeignet. Dank dem stabilen Haken kann die Werkstattlampe hängend befestigt werden und bietet somit ein leuchtstarkes Licht und freie Hände bei der Arbeit. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

  • Lieferung ohne Leuchtmittel
  • Kabellänge: 5 m
  • Kabelbezeichnung: H05RN-F 2x1.0
  • Konturen Stecker
  • Leistung: 60 W
  • Fassung: E27
  • Durchmesser: Ø 136 mm
Weitere Suchbegriffe: handlampe, handleuchte brennenstuhl, handleuchte e27, handleuchte gummi, handleuchte handleuchten, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte werkstatt, werkstattleuchte led, werkstattleuchte profi led, werkstatt leuchte led, werkstattleuchte brennstuhl, werkstattleuchte kabel, stableuchte brennenstuhl, werkstattleuchte brennenstuhl, werkstattleuchte mit kabel, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte e27, arbeitsleuchte rund, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte bau, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte pkw, arbeitsleuchte tragbar, arbeitsleuchte außen, arbeitsleuchte handarbeit, arbeitsleuchte mit steckdose, arbeitsleuchte steckdose, arbeitsleuchte baustelle, arbeitsleuchte hand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3561*
€ 21,8438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1176420010
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.